Präzisions-/ Spindellager SKF 71906 CEGA/P4A, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71906 CEGA/P4A
Rubix:958168
Hersteller:199122
EAN:7316572206591

Produktdetails : 71906 CEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71906 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
