Präzisions-/ Spindellager SKF 7018 CE/P4ADGA, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7018 CE/P4ADGA
Rubix:957836
Hersteller:159654
EAN:7316571772059
7018 CE/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7018 CE/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2309 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Serie7018
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
1.075,11 exkl. MwSt.
/ Packung
1.279,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an