Präzisions-/ Spindellager SKF 7008 CEGA/P4A, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7008 CEGA/P4A
Rubix:957718
Hersteller:193536
EAN:7316572155202
7008 CEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7008 CEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ für hohe Drehzahlen nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Drehzahlen ausgelegt. Die Lager haben geringfügig höhere Nenndrehzahlen und können höhere Belastungen aufnehmen als SKF Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung B. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht186 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Serie7008
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r7650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12400 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,65 exkl. MwSt.
/ Stück
254,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an