Präzisions-/ Spindellager SKF 7004 CE/P4ADGB, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7004 CE/P4ADGB
Rubix:957641
Hersteller:501855
EAN:7316575980702


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7004 CE/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 128 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7004 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
374,76 € exkl. MwSt.
/ Packung
445,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage