Präzisions-/ Spindellager SKF 7021 CD/P4ADGA, Innendurchmesser: 105 mm | Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 26 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7021 CD/P4ADGA
Rubix:689361
Hersteller:86198
EAN:7316576625688
7021 CD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7021 CD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3120 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Serie7021
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.412,56 exkl. MwSt.
/ Packung
1.680,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an