Präzisions-/ Spindellager SKF 7020 ACD/P4ADGB, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7020 ACD/P4ADGB
Rubix:689355
Hersteller:86163
EAN:7316576637650
7020 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7020 ACD/P4ADGB (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager-2er-Satz SKF


Schrägkugellagersatz, hochgenau mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2484 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Serie7020
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r127000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr127000 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.334,80 exkl. MwSt.
/ Packung
1.588,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an