Präzisions-/ Spindellager SKF 71906 ACD/P4ADGA, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71906 ACD/P4ADGA
Rubix:310867
Hersteller:86441
EAN:7316576625343

Produktdetails : 71906 ACD/P4ADGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, der Vorspannklasse A, bestehend aus zwei Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 99 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71906 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11100 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,76 € exkl. MwSt.
/ Packung
398,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage