Präzisions-/ Spindellager SKF 71904 ACDGB/P4A, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71904 ACDGB/P4A
Rubix:310855
Hersteller:86419
EAN:7316570608649

Produktdetails : 71904 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, mit der Vorspannklasse B und Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x37x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 36 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71904 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3050 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5720 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
