8110201295 Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330HC 2x4,0Ah ProCore+GAL18V-40
Schnurloser Schlagschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019L5002
Rubix:3231072
Hersteller:06019L5002
EAN:4059952641782


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 330 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
Dokumente
Produktdetails : 8110201295 Akku-Schlagschrauber GDS 18V-330HC 2x4,0Ah ProCore+GAL18V-40
Der Bosch Professional Schlagschrauber GDS 18V-330 HC überzeugt durch hohe Leistung und Präzision im kompakten Format – ideal für vielfältige Anwendungen in Industrie und Handwerk.
Eigenschaften:
Die GDS 18V-330 HC ist ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit innovativen Features, die speziell für den professionellen Einsatz konzipiert wurden. Zwei voreingestellte Schraubmodi – „Metall“ und „Holz“ – minimieren das Risiko von Schraubenbrüchen oder gelösten Muttern. Über die Bluetooth-Schnittstelle lassen sich beide Modi individuell über die Bosch Toolbox App anpassen – für maximale Flexibilität bei wechselnden Einsatzanforderungen.
Drei einstellbare Stufen für Drehmoment und Drehzahl sorgen für präzise Kontrolle – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank des ergonomischen Designs mit geringem Gewicht und kompakter Bauweise ist komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume hinweg möglich. Die integrierte LED-Arbeitsleuchte, der Ladezustandsanzeiger sowie ein praktischer Gürtelclip erhöhen die Bedienfreundlichkeit zusätzlich. Zwei leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus liefern netzunabhängige Energie auf Profi-Niveau.
Spezifikationen:
• Akkuspannung: 18,0 V (inkl. 2x 4,0 Ah Akkus)
• Max. Anziehmoment: 330 Nm
• Max. Lösemoment: 560 Nm
• Drehmomentstufen:
• Stufe 1: 0–200 Nm
• Stufe 2: 0–260 Nm
• Stufe 3: 0–330 Nm
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Lieferumfang:
• 2x ProCORE18V 4.0Ah Akkus
• Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
• Bluetooth Low Energy Modul GCY 42
• L-BOXX 136 inkl. passgenauer Einlage
• Werkzeugaufnahme: 1/2'' Außenvierkant mit Reibring und Durchgangsbohrung
• Verpackungsmaße: 360 x 440 x 155 mm
• Geräteabmessungen (L x B x H): 145 x 77 x 205 mm
• Vibrationswert ah: 13 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-2:2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Markeninformationen:
Bosch Professional, eine Sparte der Robert Bosch GmbH, gilt weltweit als führender Anbieter von Elektrowerkzeugen für Handwerk und Industrie. Mit über 130 Jahren Erfahrung steht die Marke für technische Präzision, Innovationskraft und höchste Qualitätsstandards. In über 60 Ländern aktiv und mit tausenden Patenten ausgestattet, fokussiert sich Bosch auf praxisnahe Lösungen, die Sicherheit, Ergonomie und Leistungsstärke vereinen – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen professioneller Anwender.
Eigenschaften:
Die GDS 18V-330 HC ist ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit innovativen Features, die speziell für den professionellen Einsatz konzipiert wurden. Zwei voreingestellte Schraubmodi – „Metall“ und „Holz“ – minimieren das Risiko von Schraubenbrüchen oder gelösten Muttern. Über die Bluetooth-Schnittstelle lassen sich beide Modi individuell über die Bosch Toolbox App anpassen – für maximale Flexibilität bei wechselnden Einsatzanforderungen.
Drei einstellbare Stufen für Drehmoment und Drehzahl sorgen für präzise Kontrolle – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank des ergonomischen Designs mit geringem Gewicht und kompakter Bauweise ist komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume hinweg möglich. Die integrierte LED-Arbeitsleuchte, der Ladezustandsanzeiger sowie ein praktischer Gürtelclip erhöhen die Bedienfreundlichkeit zusätzlich. Zwei leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus liefern netzunabhängige Energie auf Profi-Niveau.
Spezifikationen:
• Akkuspannung: 18,0 V (inkl. 2x 4,0 Ah Akkus)
• Max. Anziehmoment: 330 Nm
• Max. Lösemoment: 560 Nm
• Drehmomentstufen:
• Stufe 1: 0–200 Nm
• Stufe 2: 0–260 Nm
• Stufe 3: 0–330 Nm
• Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
• Lieferumfang:
• 2x ProCORE18V 4.0Ah Akkus
• Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
• Bluetooth Low Energy Modul GCY 42
• L-BOXX 136 inkl. passgenauer Einlage
• Werkzeugaufnahme: 1/2'' Außenvierkant mit Reibring und Durchgangsbohrung
• Verpackungsmaße: 360 x 440 x 155 mm
• Geräteabmessungen (L x B x H): 145 x 77 x 205 mm
• Vibrationswert ah: 13 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN 62841-2-2:2014
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Markeninformationen:
Bosch Professional, eine Sparte der Robert Bosch GmbH, gilt weltweit als führender Anbieter von Elektrowerkzeugen für Handwerk und Industrie. Mit über 130 Jahren Erfahrung steht die Marke für technische Präzision, Innovationskraft und höchste Qualitätsstandards. In über 60 Ländern aktiv und mit tausenden Patenten ausgestattet, fokussiert sich Bosch auf praxisnahe Lösungen, die Sicherheit, Ergonomie und Leistungsstärke vereinen – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen professioneller Anwender.
Stärken
• Erweiterte Modusanpassung via Bosch Toolbox App
• Drei Drehmomentstufen für kontrolliertes Schrauben
• Hohe Lösekraft für anspruchsvolle Aufgaben
• Kompakte Bauform und geringes Gewicht für einfache Handhabung
• Komplettset mit Akkus und Schnellladegerät – sofort einsatzbereit
• Kompatibel mit AMPShare – dem herstellerübergreifenden Akku-System
• Intuitive Bedienoberfläche mit LED-Leuchte und Ladeanzeige
• Praktisches Transport- und Aufbewahrungssystem mit L-BOXX
• Drei Drehmomentstufen für kontrolliertes Schrauben
• Hohe Lösekraft für anspruchsvolle Aufgaben
• Kompakte Bauform und geringes Gewicht für einfache Handhabung
• Komplettset mit Akkus und Schnellladegerät – sofort einsatzbereit
• Kompatibel mit AMPShare – dem herstellerübergreifenden Akku-System
• Intuitive Bedienoberfläche mit LED-Leuchte und Ladeanzeige
• Praktisches Transport- und Aufbewahrungssystem mit L-BOXX
Anwendungen
Die GDS 18V-330 HC ist die ideale Wahl für Profis in der Metallverarbeitung, im Holzbau, in der industriellen Instandhaltung und der Kfz-Werkstatt. Optimal geeignet für das Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern der Größe M8 bis M18. Ihr hohes Drehmoment und die präzisen Einstellungen machen sie zur ersten Wahl bei strukturellen Verschraubungen, mechanischen Arbeiten und Wartungseinsätzen an Fahrzeugen oder schweren Maschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 330 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
570,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen