Referenzen
Yokota:MI-14S 1/2
Rubix:2450928
Hersteller:MI-14S 1/2
Produktdetails : 8610400030 Schlagschrauber MI-14S 1/2''
Schlagschrauber MI-14S
Dieser Schlagschrauber hat ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Durch die äußerst kompakte Form ist er besonders geeignet für Arbeiten mit wenig Platz.
Produkteigenschaften:
• Kompakte Gehäuselänge von nur 100 mm
• Für industrielle Anwendungen
• Kompakte Form
• Doppelhammerschlagwerk
• Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert
Schlagschrauber MI-14S
Kompakte Gehäuselänge von nur 100 mm
Für industrielle Anwendungen
Doppelhammerschlagwerk
Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert
Lieferumfang: Maschine
Dieser Schlagschrauber hat ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Durch die äußerst kompakte Form ist er besonders geeignet für Arbeiten mit wenig Platz.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,15 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


