CUT-G600*832153 Handgewindebohrersatz X3-M4X0,7

SCHNITTLINIEN-HSS-GEWINDEBOHRER-SATZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:832153
Rubix:3049046
EAN:3660338050688
CUT-G600*832153 Handgewindebohrersatz X3-M4X0,7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUT-G600*832153 Handgewindebohrersatz X3-M4X0,7


- Metrische Grobgewindebohrer-Sets für allgemeine Zwecke
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend

Anwendungen

Verwendung mit Linksdreher
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Gesamtlänge53 mm
Durchmesser der Bohrung3,25 mm
Schaftdurchmesser4 mm
Antriebsvierkant3,15 mm
Toleranz6h
Gewindedurchmesser4 mm
Gewindetiefe13 mm
198,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
235,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen