885235 Handgewindebohrersatz HSS M10.0 X 1.25 3-tlg

CUTLINE 885229 HSS GEWINDESCHNEIDSATZ M3.0 X 0.35 FEIN

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:885235
Rubix:3266699
EAN:3660338385360
885235 Handgewindebohrersatz HSS M10.0 X 1.25 3-tlg

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885235 Handgewindebohrersatz HSS M10.0 X 1.25 3-tlg



- Metrische Feingewindebohrersätze für allgemeine Zwecke
- Norm ISO 529. Gerade Spannut
- Satz mit 3 Gewindebohrern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Stopfen
- Rechtsschneidend
Handgewindebohrersatz HSS M10.0 X 1.25 3-tlg

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Gewindeschneidenm10x1,25
Material des Körpershss
360,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
429,47 € inkl. MwSt.