243.66 Schnellverschlusskupplung NW 12, Garagenkupplung, G 3/4 IG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.66
Rubix:70824
Hersteller:107480
EAN:4047322060400

Dokumente
Produktdetails : 243.66 Schnellverschlusskupplung NW 12, Garagenkupplung, G 3/4 IG
Schnellverschlusskupplung NW 12, Garagenkuppl., MS blank, G 3/4 IG, Betriebsdr. max.16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 50°CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse.Mit Gummiring zum Verschleißschutz.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 319 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/4 |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,35 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
