GN6303.1-M8 Schnellspann-Rändelmutter, Stahl
Schnelllöserändelmuttern, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6303.1-M8
Rubix:92569
Hersteller:GN 6303.1-M8
EAN:4045525322035





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 6303 |
Produktdetails : GN6303.1-M8 Schnellspann-Rändelmutter, Stahl
Schnelllöserändelmuttern GN 6303,1 kommen in solchen Anwendungen zum Einsatz, bei denen die Mutter nach dem Lösen vollständig entfernt und schnell zum erneuten Spannen wieder eingebaut werden muss. Die Mutter wird über die Gewindespindel gekippt. Einmal in Position gebracht, wird die Mutter in eine gerade Position gebracht, um die beiden Gewinde auf Mutter und Spindel zu verzahnen. Die Mutter muss dann nur noch um einen Bruchteil einer Drehung gedreht werden, um einzurasten. Funktionale Sicherheit gibt es nur, wenn die Einspannfläche im rechten Winkel zur Schraube liegt.
Schnellspann-Rändelmuttern GN 6303.1 werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll. Die Rändelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt, dann in waagrechte Lage gebracht, so daß sie in die Gewindegänge des Bolzens einrastet. Mit einer geringfügigen Drehung kann jetzt gespannt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 6303 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std