DIN980 V M10X1 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFMETF10X1.8Z
Rubix:549324
Hersteller:000980.08108.0100.100
EAN:4043952344392


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M10X1 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 8 From V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 10 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 980 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,42 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm