Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01781505, 8110400880
Rubix:2451497
Produktdetails : 8110400880 Ladegerät ASC 145 Duo Metbao
Produkteigenschaften:
- Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
- Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
- Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Akkuspannung: 12 - 36 V
- Netzspannung: 220 - 240 V
- Netzfrequenz: 50 - 60 Hz
- Max. Ladestrom: 8 A
- Ausgangsleistung: 145 W
- Ladezeit für 18 V/4,0 Ah: 30 min
- Ladezeit für 18 V/8,0 Ah: 60 min
- Gewicht: 1.490 g
- Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
- Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
- Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Akkuspannung: 12 - 36 V
- Netzspannung: 220 - 240 V
- Netzfrequenz: 50 - 60 Hz
- Max. Ladestrom: 8 A
- Ausgangsleistung: 145 W
- Ladezeit für 18 V/4,0 Ah: 30 min
- Ladezeit für 18 V/8,0 Ah: 60 min
- Gewicht: 1.490 g
Metabo Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 12-36 V, "AIR COOLED", EU
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schnellladegerät |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

