BAC01 Stromwandler BAC01 MAKPAC 1.400 W 230V 12V

Ladegerät für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:8110101275
Rubix:3398999
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typbac01 stromwandler bac01 makpac 1.400 w 230v 12v

Produktdetails : BAC01 Stromwandler BAC01 MAKPAC 1.400 W 230V 12V


Stromwandler BAC01

Produkteigenschaften:

  • Konvertiert Gleichstrom in Wechselstrom mit 230 V
  • Als Gleichstromquellen dienen PDC1200A01 oder PDC01
  • Zum Betrieb von netzbetriebenen Werkzeugen mit Kabeln oder als Notstromaggregat nutzbar
  • Anschlüsse: 2x 230 V, 2x USB-A, 2x USB-C, 12 V Autosteckdose
    Lieferumfang: Stromwandler

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typbac01 stromwandler bac01 makpac 1.400 w 230v 12v
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    599,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    712,81 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen