2607225900 AL 3680 CV Li-Ion Schnelllader
AL 3680 CV LI-ION SCHNELLLADER AL 3680 CV Li-Ion Schnelllader
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607225900
Rubix:3464815
EAN:3165140847438
Produktdetails : 2607225900 AL 3680 CV Li-Ion Schnelllader
Das Multivoltage-Schnellladegerät GAL 3680 CV von Bosch wurde entwickelt, um herausragende Ladeleistungen zu bieten. Ideal für anspruchsvolle Profis, ermöglicht es ein effizientes Aufladen von Li-Ion-Akkus im Spannungsbereich von 14,4 bis 36 V. Dank eines fortschrittlichen Ladealgorithmus und eines aktiven Kühlsystems verkürzt dieses Ladegerät die Ladezeiten erheblich und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Akkus.
Eigenschaften:
Das GAL 3680 CV ist mit einer asymptotischen Ladetechnologie ausgestattet, welche die Ladezeiten deutlich reduziert. Es ist kompatibel mit einer breiten Palette an Bosch Li-Ion-Akkus von 14,4 V bis 36 V. Mit einem Ladestrom von 8,0 A sorgt es für eine besonders schnelle Energiezufuhr, während der integrierte Luftstrom eine optimale Kühlung während des Ladevorgangs gewährleistet. Entwickelt für den professionellen Einsatz, vereint dieses Ladegerät Robustheit, Sicherheit und Ergonomie.
Spezifikationen:
• Eingangsspannung: 220–240 V
• Ladestrom: 8,0 A
• Ladezeit: 30 Minuten
• Akkuspannungsbereich: 14,4 V bis 36 V
• Kompatibler Akkutyp: Li-Ion
• Aktives Kühlsystem
• Asymptotischer Ladealgorithmus
• Entwickelt für Bosch Elektrowerkzeuge
Informationen zur Marke:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern tätig und gliedert sich in vier Geschäftsfelder: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für Profis in Industrie und Baugewerbe konzipiert sind. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ legt Bosch größten Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei all seinen Innovationen.
Eigenschaften:
Das GAL 3680 CV ist mit einer asymptotischen Ladetechnologie ausgestattet, welche die Ladezeiten deutlich reduziert. Es ist kompatibel mit einer breiten Palette an Bosch Li-Ion-Akkus von 14,4 V bis 36 V. Mit einem Ladestrom von 8,0 A sorgt es für eine besonders schnelle Energiezufuhr, während der integrierte Luftstrom eine optimale Kühlung während des Ladevorgangs gewährleistet. Entwickelt für den professionellen Einsatz, vereint dieses Ladegerät Robustheit, Sicherheit und Ergonomie.
Spezifikationen:
• Eingangsspannung: 220–240 V
• Ladestrom: 8,0 A
• Ladezeit: 30 Minuten
• Akkuspannungsbereich: 14,4 V bis 36 V
• Kompatibler Akkutyp: Li-Ion
• Aktives Kühlsystem
• Asymptotischer Ladealgorithmus
• Entwickelt für Bosch Elektrowerkzeuge
Informationen zur Marke:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern tätig und gliedert sich in vier Geschäftsfelder: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für Profis in Industrie und Baugewerbe konzipiert sind. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ legt Bosch größten Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei all seinen Innovationen.
Stärken
• Extrem kurze Ladezeit (nur 30 Minuten)
• Kompatibel mit einer großen Bandbreite an Akkus von 14,4 V bis 36 V
• Aktive Kühlung für längere Akkulebensdauer
• Optimierter Ladealgorithmus für maximale Effizienz
• Kompaktes Design für einfachen Transport
• Kompatibel mit einer großen Bandbreite an Akkus von 14,4 V bis 36 V
• Aktive Kühlung für längere Akkulebensdauer
• Optimierter Ladealgorithmus für maximale Effizienz
• Kompaktes Design für einfachen Transport
Anwendungen
Dieses Ladegerät ist speziell für Profis konzipiert, die Bosch Elektrowerkzeuge auf Baustellen, in Werkstätten oder unterwegs nutzen. Es ist ideal für Handwerker, Elektriker, Installateure, Wartungstechniker oder Bauprofis, die Ausfallzeiten durch Ladeprozesse minimieren müssen. Das Ladegerät ist ein unverzichtbarer Helfer in allen Umgebungen, in denen Schnelligkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | multivoltage |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

