8110201665 Akku-Starter Set ProCore 18,0V 2x12,0Ah + GAL18V-160 Karton

Grundset 2 Akkus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:1600A02T5W
Rubix:3398771
Hersteller:1600A02T5W
EAN:4053423249613
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typprocore-akkus

Produktdetails : 8110201665 Akku-Starter Set ProCore 18,0V 2x12,0Ah + GAL18V-160 Karton


Akku-Starter-Set ProCORE18V

Produkteigenschaften:

  • Bis zu 87 % mehr Leistung als ein normaler GBA Akku
  • Akkus mit Ladestandsanzeige
  • Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen
    Lieferumfang: ProCORE Akkus, Schnellladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typprocore-akkus
    Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

    Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

    brand logo
    • bosch:1600A0373X
    • rubix:3853226
    • hersteller:1600A0373X
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    573,30 € exkl. MwSt./ Stück
    Zum Nachfolger Produktseite