8112901280 Ladegerät M12-18C

ladegerät m12 - 18c

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932352959
Rubix:3230930
Hersteller:4932352959
EAN:4002395376179
01000779, 8112901280, 4932352959 Ladegerät M12-18C

Technische Zusammenfassung

Typfür li-lon-akkus

Produktdetails : 8112901280 Ladegerät M12-18C


Der M12-18C ist ein kabelgebundenes Ladegerät, das mit M12-, M14- und M18-Akkus kompatibel ist und über zwei sequenzielle Ladeplätze verfügt. Sein Kapazitätsbereich erstreckt sich von 2,0 Ah bis 12,0 Ah.

Eigenschaften:
Dieses Ladegerät lädt die Akkus der Systeme M12, M14 und M18 an einem einzigen Gerät. Zwei getrennte Ladeplätze nehmen Akkus unterschiedlicher Spannung auf, wobei sequenziell statt gleichzeitig geladen wird: Jeder eingesetzte Akku wird nacheinander bearbeitet. Die Stromversorgung bleibt kabelgebunden. Ein Schnellladestrom von 3 A verkürzt die Wartezeit bei Akkus mit geringer Kapazität, während ein Erhaltungsladestrom von 500 mA nach abgeschlossener Ladung übernimmt, um den Zustand des Akkus zu erhalten. Die Kompatibilität deckt einen Kapazitätsbereich von 2,0 Ah bis 12,0 Ah ab, einschließlich der M18 FORGE-Akkus.

Spezifikationen:
• Kompatible Systeme: M12, M14, M18
• Spannungsbereich: 12 V, 14,4 V, 18 V
• Unterstützte Akkukapazitäten: von 2,0 Ah bis 12,0 Ah
• Art der Stromversorgung: kabelgebunden
• Ladeart: sequenziell, über zwei Ladeplätze
• Schnellladestrom: 3 A
• Erhaltungsladestrom: 500 mA
• Empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden: von +5 °C bis +40 °C
• Gewicht: 920 g
• Ladezeit nach Kapazität, System M12: 2,0 Ah – 40 min; 2,5 Ah – 55 min; 3,0 Ah – 70 min; 4,0 Ah – 80 min; 5,0 Ah – 110 min; 6,0 Ah – 130 min
• Ladezeit nach Kapazität, System M18: 2,0 Ah – 40 min; 3,0 Ah – 65 min; 4,0 Ah – 80 min; 5,0 Ah HIGH OUTPUT – 100 min; 5,5 Ah – 115 min; 8,0 Ah – 167 min; 12,0 Ah – 250 min
• Ladezeit nach Kapazität, System M18 FORGE: 6,0 Ah – 125 min; 8,0 Ah – 167 min; 12,0 Ah – 250 min

Normen:
• Schutzklasse II: Das Ladegerät verfügt über eine doppelte elektrische Isolierung, ohne dass eine Erdung erforderlich ist
• CE-Kennzeichnung: Sie bescheinigt die Konformität mit den geltenden europäischen Richtlinien

Stärken

• Vielseitig: Ein einziges Gerät deckt die Systeme M12, M14 und M18 ab
• Schnell: Ein Ladestrom von 3 A begrenzt die Stillstandszeit bei Akkus mit geringer Kapazität
• Schützend: Der Erhaltungsladestrom von 500 mA verhindert eine Überladung nach Abschluss des Ladezyklus
• Sicher: Die Schutzklasse II macht eine Erdung überflüssig
• Kompakt: Zwei Ladeplätze vereinen mehrere Akkuformate an einem Ladepunkt

Anwendungen

Das Gerät findet seinen Platz in Werkstätten für industrielle Instandhaltung, an Produktionsstandorten und auf Baustellen, die mehrere Milwaukee-Akkusysteme (M12, M14, M18) verwenden. Das sequenzielle Laden über zwei Ladeplätze eignet sich für Standorte, an denen im Laufe eines Tages Akkus unterschiedlicher Kapazitäten geladen werden.

Technische Informationen


Attribute
Typfür li-lon-akkus
89,30 exkl. MwSt.
/ Stück
106,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen