• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Pneumatik(101.436)
    • Hydraulik(10.744)
    • Mess- und Regeltechnik(2.436)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.652)
    • Filtration und Pflege(435)
    Siehe Fluidtechnik
    • Hydraulikantriebe(1.115)
    • Hydraulikölaufbereitung(11)
    • Hydraulikprozesssteuerung(1.047)
    • Hydraulikverbindungstechnik(8.562)
    • Akkumulation(9)
    Siehe Hydraulik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Hydraulik
    4. Hydraulikverbindungstechnik
    5. Verschraubungen / Adapter
    6. Verschlussschraube
    7. DPR42LZNX (EMB) Schneidring

    DPR42LZNX (EMB) Schneidring

    Schneidring

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Gates EMB:DPR42LZNX
    Rubix:76655
    Hersteller:DS42ZN
    brand logo

    Produktdetails : DPR42LZNX (EMB) Schneidring


    Schneidring

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73182100
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,48 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5,33 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    VKA3/06LCF (EO) Verschlusskegel für Konus EO0205 21 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R1/2, MSVKA3/15LCF (EO) Messanschluss M16X2/DKO EOVSTI18X1.5EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EOVSTI3/8ED71 (EMB) Verschlussschraube 1.45710919 00 21 Gewindestopfen, G1/2, mit Innensechskant 10mm, MS vernickelt1855 21 21 Muffe, G1/2 IG, EdelstahlVSCHR12WV (EMB) Verschlussschraube 1.45710206 08 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, 1/16 NPT0206 14 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, 1/4 NPTDPR18LZNX (EMB) SchneidringVKA08ZN (EMB) Verschlussstopfen0919 00 10 Gewindestopfen, G1/8, mit Innensechskant 3mm, MS vernickelt0285 34 00 Gewindestopfen mit Innensechskant R1, VAVSTI1/2EDZN (EMB) Verschlussschraube
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap