1855 21 21 Muffe, G1/2 IG, Edelstahl

Legris Muffe, G1/2 IG, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1855 21 21
Rubix:134841
Hersteller:1855 21 21
EAN:0820099195254
1855 21 21 Muffe, G1/2 IG, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoff316l-edelstahl
Typadapter
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1855 21 21 Muffe, G1/2 IG, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Stecker Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.079

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht78 g
Gewicht der Verpackung168 g
Werkstoff316l-edelstahl
Typadapter
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Rohraußendurchmesser27 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur180 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73072210
29,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std