VKA3/15LCF (EO) Messanschluss M16X2/DKO EO
Parker Hannifin Verschlusskegel für Konus EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:VKA3/15LCF
Rubix:886137
Hersteller:VKA3/15LCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (a3c, gelb verchromt) |
|---|---|
| Typ | verschlusskegel für konus eo (vka3-testpunkt, m16×2) |
Produktdetails : VKA3/15LCF (EO) Messanschluss M16X2/DKO EO
Verschlusskegel für Konus EO
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Stil: Männlicher 24° metrischer konusloser Drehverschluss
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 15L
Anschluss 2 Stil: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 2 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: EO-Diagnose-Drehgelenke
Gewicht: 0,03597122302158273
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 5800
O-Ring Material: NBR
Anschluss 1 Stil: Männlicher 24° metrischer konusloser Drehverschluss
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 15L
Anschluss 2 Stil: M16 Prüfpunktanschluss
Anschluss 2 Gewindegröße (mm): M16X2
Anschlusstyp: EO-Diagnose-Drehgelenke
Gewicht: 0,03597122302158273
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 4500
Maximaler statischer Druck: 5800
O-Ring Material: NBR
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (a3c, gelb verchromt) |
|---|---|
| Typ | verschlusskegel für konus eo (vka3-testpunkt, m16×2) |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Rohraußendurchmesser | 15 mm |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 90269000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std