0285 34 00 Gewindestopfen mit Innensechskant R1, VA
Legris Gewindestopfen mit Innensechskant R1, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0285 34 00
Rubix:421586
Hersteller:0285 34 00
EAN:0820099136219


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | 316l-edelstahl |
|---|---|
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1 '' |
Produktdetails : 0285 34 00 Gewindestopfen mit Innensechskant R1, VA
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.089
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.089
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 97 g |
| Werkstoff | 316l-edelstahl |
| Typ | sechskant-stecker |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1 '' |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort