GBS 44-47/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 44-47 mm VE: 25

Schneckengewindeschelle - W1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853594
Rubix:3250290
EAN:3660338096686
GBS 44-47/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 44-47 mm

Technische Zusammenfassung

Typschneckengewindeschelle
Spannbereich, Minimum44 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GBS 44-47/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 44-47 mm VE: 25


Schneckengewindeschelle aus Stahl - W1
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)

Technische Informationen


Attribute
Typschneckengewindeschelle
Spannbereich, Minimum44 mm
Spannbereich, Maximum47 mm
Breite20 mm
Werkstoffstahl w1
19.184,75 exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
22.829,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen