212-0195-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch

Norres CLAMP 212 Brückenschelle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:212-0195-0000
Rubix:519570
Hersteller:212-0195-0000
EAN:4049645027658
212-0195-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch

Technische Zusammenfassung

Typclamp 212
Einspanndurchmesser205 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 212-0195-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch


Die CLAMP 212 ist eine Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen. Durch die spezielle Brückengeometrie wird eine weitgehend dichte und zugfeste Verbindung geschaffen. Die Schelle ist leicht und schnell montierbar sowie wiederverwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Typclamp 212
Einspanndurchmesser205 mm
Spannbereich, Minimum195 mm
Spannbereich, Maximum215 mm
Breite9 mm
Werkstoffedelstahl
Zolltarifcode73269098
19,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std