6060280300 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 280-300
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 280-300
Rubix:110435
Hersteller:6060280300
EAN:4030477087132

Produktdetails : 6060280300 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 280-300
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Spannbereich, Minimum | 280 mm |
| Spannbereich, Maximum | 300 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
