14- 22 W2 14MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Halsband mit durchbrochenem Band aus rostfreiem Stahl - W2
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:734707
Spartex:891799
Rubix:3250061
EAN:3660338444241



Produktdetails : 14- 22 W2 14MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Schlauchschelle mit durchbrochenem Band und großem Spannbereich. Die Durchbrüche im Band verleihen ihnen eine hohe Flexibilität.
Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 430 und Schrauben aus verzinktem Weichstahl.
Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 430 und Schrauben aus verzinktem Weichstahl.
Norm: NFE 27851
Anwendungen
Alle Arten von Industrie, Klempnerei...
Technische Informationen
Attribute
| Typ | durchbrochener streifen |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 14 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 22 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl w2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.721,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
17.517,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage