GBS 60-63/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 60-63 mm

Schneckengewindeschelle - W1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853598
Rubix:4000614
EAN:3660338096723
GBS 60-63/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 60-63 mm

Technische Zusammenfassung

Typschneckengewindeschelle
Einspanndurchmesser63 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GBS 60-63/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 60-63 mm


Schneckengewindeschelle aus Stahl - W1
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)

Technische Informationen


Attribute
Typschneckengewindeschelle
Einspanndurchmesser63 mm
Spannbereich, Minimum60 mm
Verpackungsmengepackung
Spannbereich, Maximum63 mm
Breite20 mm
Werkstoffstahl w1
202,42 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
240,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage