40- 60 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt
Schlauchschelle mit Vollband aus Edelstahl - W2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734667
Rubix:3250094
EAN:3660338013683



Dokumente
Produktdetails : 40- 60 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt
Norm: DIN 3017.1
Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.
Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Spannbereich, Minimum | 40 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 60 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl w2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13.386,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
15.929,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage