DIN3017 A 140-160/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb

Schlauchschelle mit Vollband, vollständig aus Edelstahl - W4

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:734647
Rubix:3049789
EAN:3660338013607
140-160 W4 12MM VPE 25 Schlauchschelle Edelstahl- W4 / 140-160
Technische Zusammenfassung
Typvollband
Spannbereich, Minimum140 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : DIN3017 A 140-160/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb


Norm: DIN 3017.1

Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Typvollband
Spannbereich, Minimum140 mm
Spannbereich, Maximum160 mm
Breite12 mm
Werkstoffstahl w4
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47.785,75 exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
56.865,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage