DIN3017 A 90-110/9 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Schlauchschelle mit Vollband, vollständig aus Edelstahl - W4
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734632
Rubix:3049799
EAN:3660338013157



Dokumente
Produktdetails : DIN3017 A 90-110/9 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Norm: DIN 3017.1
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 90 mm |
| Spannbereich, Maximum | 110 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl w4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29.808,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
35.471,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
