SPA2207 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2207 LR
Rubix:1078595

Produktdetails : SPA2207 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2207 mm |
| Innenlänge | 2162 mm |
| Außenlänge | 2225 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | technisch modifizierter polychloropren-kautschuk (ober- und kernschicht); gummibeschichtete polyester-zugkordeln; (gummiimprägnierte) gewebeumwicklung |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
