SPA2500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2500 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857687
Mecaline:SPA2500E - 889370
Rubix:2974985
Hersteller:889370
EAN:3660338419232

Produktdetails : SPA2500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2500 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2500 mm |
| Innenlänge | 2455 mm |
| Außenlänge | 2518 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std