SPA1360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1360 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857628
Mecaline:SPA1360E - 889309
Rubix:2974924
Hersteller:889309
EAN:3660338418624

Produktdetails : SPA1360 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1360 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1360 mm |
| Innenlänge | 1315 mm |
| Außenlänge | 1378 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage