SPB3870 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3870 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPB3870E - 889484
Rubix:2975103
Hersteller:889484
EAN:3660338420375
SPB3870 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3870 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge3870 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB3870 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3870 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge3870 mm
Innenlänge3810 mm
Außenlänge3892 mm
Stärke13 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,52 exkl. MwSt.
/ Stück
66,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage