SPA1850 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPA1032 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA1850 SUPERHC
Rubix:1567821
Hersteller:933301850
EAN:5412571078756
SPA1850 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1850 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1850 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPA1032 SUPER HC
Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1850 mm
Innenlänge1805 mm
Außenlänge1868 mm
Stärke10 mm
Ummanteltja
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser112 mm
Zolltarifcode40103200
24,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std