Referenzen
Rubix-DE:56010010, 9561090010
Rubix:1039415
Hersteller:9561090010


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9561090010 schaltschrankschlüssel f.schalt-schränke |
|---|
Produktdetails : 9561090010 Schaltschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel KNIPEX
Schaltschrankschlüssel, Stiftform Ausführung: Körper und Clip aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Schlüsselträger und -profile aus Zink-Druckguss. In Kugelschreiberform mit Befestigungsclip. Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile genutzt werden. Mit stufenförmigem Außenvierkant 5-6-8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm, Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 2 und universelle 1/4"-Bit-Aufnahme mit Dauermagnet.
Schaltschrankschlüssel, Stiftform Ausführung: Körper und Clip aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Schlüsselträger und -profile aus Zink-Druckguss. In Kugelschreiberform mit Befestigungsclip. Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile genutzt werden. Mit stufenförmigem Außenvierkant 5-6-8 mm, Außendreikant 9 mm, Doppelbart 3-5 mm, Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 2 und universelle 1/4"-Bit-Aufnahme mit Dauermagnet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9561090010 schaltschrankschlüssel f.schalt-schränke |
|---|---|
| Zolltarifcode | 83017000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std