5073341 Schlosserhammer DIN1041 200g mit Stielschutzhülse

Schlosserhammer, Hickory-Stiel mit Schutzhülse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:5073341
Rubix:2399137
EAN:3660338516856
5073341 Schlosserhammer DIN1041 200g mit Stielschutzhülse

Technische Zusammenfassung

Typschlosserhammer
Querschnitt19 mm
Länge276 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5073341 Schlosserhammer DIN1041 200g mit Stielschutzhülse


• Norm: DIN 1041
• Stielschutzhülse
• Hochwertiger Hickory-Stiel
• Polierter Handgriff
• Robuster Kopf aus geschmiedetem Carbon-Stahl
• 200 g

Stärken

Extrem robust

Technische Informationen


Attribute
Typschlosserhammer
Querschnitt19 mm
Länge276 mm
Gewicht200 g
Griffwalnuss
Kopflänge95 mm
432,96 exkl. MwSt.
/ 48 Stück
515,22 inkl. MwSt.