828250 Vorschlaghammer m. 3K-Glasfaserstiel 4kg

FÄUSTEL/SCHLEGEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:828250
Rubix:3240971
EAN:3660338047800
828250 Vorschlaghammer m. 3K-Glasfaserstiel 4kg

Technische Zusammenfassung

Typvorschlaghammer
Querschnitt57 mm
Länge790 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 828250 Vorschlaghammer m. 3K-Glasfaserstiel 4kg


Norm: ISO 15601

Kopf aus induktionsgehärtetem Carbonstahl.
Zwei-Komponenten-Griff. Mit rutschfestem Griff.
Gegenüber Temperaturschwankungen unempfindlicher Griff. Kein Stromschlag-Risiko.
Gesamtlänge: 733 und 799 mm
Kopfhöhe: 57 und 61 mm
Vorschlaghammer 40 kg

Stärken

Bündige Einstielung, hält einer Zugkraft von 1800 kg stand.

Technische Informationen


Attribute
Typvorschlaghammer
Querschnitt57 mm
Länge790 mm
Gewicht4000 g
Durchmesser57 mm
Formrechteckig
Griffzwei-komponenten
Kopflänge167 mm
67,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage