9122500067 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo8 TiAlN TypN FormD 32,5x5mm
Schlitz.schnitt.D850D HSSCo5 32,5X5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500067, 9122500067
Rubix:1854363
Hersteller:4317784086196
EAN:4317784086196
Produktdetails : 9122500067 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo8 TiAlN TypN FormD 32,5x5mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo8 TiALN Typ N Form D32,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

