9121550650 Langlochfräser DIN844K PM 6,50 mm TiAlN
3-Fräser Schnitt. D844K PM 6,50mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21550650, 9121550650
Rubix:1854340
Hersteller:21550650
EAN:4317784361651
Produktdetails : 9121550650 Langlochfräser DIN844K PM 6,50 mm TiAlN
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 6,5mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 66 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

