9121781100 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 11,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21781100, 9121781100
Rubix:1555901
Hersteller:21781100
EAN:4317784362573


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121781100 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std