104 HS Schlitzmeißel flachoval, mit Handschutz 240x26x7mm
Schlitz- oder Spaltmeißel 104 HS
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:104 HS
Rubix:1027664
Hersteller:8723930
EAN:4010883872393

Produktdetails : 104 HS Schlitzmeißel flachoval, mit Handschutz 240x26x7mm
Der Flachmeißel 104 HS von Gedore ist für Schneid-, Trenn- und Abtragsarbeiten durch manuelle Schlagbeanspruchung ausgelegt. Die geschmiedete Klinge aus Vanadiumstahl ist mit dem roten Handschutzgriff 108 UNI ausgestattet, der die Hand bei Arbeiten mit Hammer oder Vorschlaghammer zuverlässig schützt.
Eigenschaften:
Der Meißel besteht aus geschmiedetem Vanadiumstahl und ist über die gesamte Länge gleichmäßig gehärtet sowie sorgfältig angelassen. Sein flachovales Profil erleichtert das Arbeiten in engen Bereichen und ermöglicht eine präzise Kraftübertragung entlang der Schneidkante. Der Spitzenwinkel von 60° unterstützt effiziente Schneid-, Trenn- und Abtragsarbeiten an verschiedenen Metallwerkstoffen. Die Arbeitsenden sind geschliffen und mit einem transparenten Schutzlack versehen.
Der rote Handschutzgriff 108 UNI verfügt über eine ergonomische Grifffläche und einen großzügig dimensionierten Handschutz. Dadurch wird das Risiko eines unbeabsichtigten Kontakts mit dem Hammer während der Meißelarbeiten reduziert. Der Schlagkopf ist zusätzlich induktiv angelassen, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten Schlageinwirkungen zu erhöhen.
Spezifikationen:
• Typ: Flachmeißel mit Handschutzgriff 108 UNI
• Material: Vanadiumstahl
• Ausführung: geschmiedet
• Werkzeuglänge: 240 mm
• Werkzeugstärke: 7 mm
• Schneidenbreite: 26 mm
• Spitzenwinkel: 60°
• Gewicht: 0,40 kg
Eigenschaften:
Der Meißel besteht aus geschmiedetem Vanadiumstahl und ist über die gesamte Länge gleichmäßig gehärtet sowie sorgfältig angelassen. Sein flachovales Profil erleichtert das Arbeiten in engen Bereichen und ermöglicht eine präzise Kraftübertragung entlang der Schneidkante. Der Spitzenwinkel von 60° unterstützt effiziente Schneid-, Trenn- und Abtragsarbeiten an verschiedenen Metallwerkstoffen. Die Arbeitsenden sind geschliffen und mit einem transparenten Schutzlack versehen.
Der rote Handschutzgriff 108 UNI verfügt über eine ergonomische Grifffläche und einen großzügig dimensionierten Handschutz. Dadurch wird das Risiko eines unbeabsichtigten Kontakts mit dem Hammer während der Meißelarbeiten reduziert. Der Schlagkopf ist zusätzlich induktiv angelassen, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten Schlageinwirkungen zu erhöhen.
Spezifikationen:
• Typ: Flachmeißel mit Handschutzgriff 108 UNI
• Material: Vanadiumstahl
• Ausführung: geschmiedet
• Werkzeuglänge: 240 mm
• Werkzeugstärke: 7 mm
• Schneidenbreite: 26 mm
• Spitzenwinkel: 60°
• Gewicht: 0,40 kg
Stärken
• Flachovales Profil für optimalen Zugang zu engen Arbeitsbereichen
• Geschmiedete Ausführung aus Vanadiumstahl für anspruchsvolle Schlagarbeiten
• Gleichmäßige Wärmebehandlung über die gesamte Länge für konstante mechanische Eigenschaften
• Induktiv angelassener Schlagkopf zur Reduzierung von Verformungen bei wiederholter Schlagbeanspruchung
• Handschutzgriff 108 UNI für erhöhte Sicherheit und optimalen Handschutz während der Anwendung
• Geschmiedete Ausführung aus Vanadiumstahl für anspruchsvolle Schlagarbeiten
• Gleichmäßige Wärmebehandlung über die gesamte Länge für konstante mechanische Eigenschaften
• Induktiv angelassener Schlagkopf zur Reduzierung von Verformungen bei wiederholter Schlagbeanspruchung
• Handschutzgriff 108 UNI für erhöhte Sicherheit und optimalen Handschutz während der Anwendung
Anwendungen
Der Flachmeißel eignet sich für Meißel-, Kerb-, Trenn- und Abtragsarbeiten an Metallwerkstoffen. Seine extraflache Abmessung von 26 × 7 mm ermöglicht den Einsatz in schmalen Arbeitsbereichen, beispielsweise an Dehnungsfugen, genieteten Verbindungen sowie beim präzisen Entfernen von Beschichtungen oder Freilegen von Bauteilen.
Typische Einsatzgebiete sind die industrielle Instandhaltung, Schlosserei, Metallbau, Kessel- und Behälterbau, Metallverarbeitung sowie der allgemeine Maschinenbau. Darüber hinaus eignet sich der Flachmeißel für technische Bauarbeiten, etwa zum Entfernen von Industriebelägen, Reinigen von Mauerwerksfugen oder zur Wartung von Stahlkonstruktionen, überall dort, wo manuelle Schlagarbeiten mit Hammer oder Vorschlaghammer erforderlich sind. Der Handschutzgriff bietet dabei zusätzlichen Schutz bei wiederholten Schlageinsätzen.
Typische Einsatzgebiete sind die industrielle Instandhaltung, Schlosserei, Metallbau, Kessel- und Behälterbau, Metallverarbeitung sowie der allgemeine Maschinenbau. Darüber hinaus eignet sich der Flachmeißel für technische Bauarbeiten, etwa zum Entfernen von Industriebelägen, Reinigen von Mauerwerksfugen oder zur Wartung von Stahlkonstruktionen, überall dort, wo manuelle Schlagarbeiten mit Hammer oder Vorschlaghammer erforderlich sind. Der Handschutzgriff bietet dabei zusätzlichen Schutz bei wiederholten Schlageinsätzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Breite | 26 mm |
| Griff | chrom-molybdän-vanadium-stahl |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort