892713 Fächerschrank (Hxbxt) 2080x610x500 mm 2x5Fächer
Schließfach 5 Schränke pro Säule mit Schrägdach
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892713
Rubix:3249429
EAN:3660338452239



Produktdetails : 892713 Fächerschrank (Hxbxt) 2080x610x500 mm 2x5Fächer
Einteilige Schließfachschränke aus Stahlblech.
5 Fächer pro Säule, glatte Stahltüren mit gerader Öffnung.
Schließung jeder Tür durch einen Zylinder (2 Schlüssel).
Kastenbreite 300 mm.
Tiefe 500 mm.
Auf 150 mm hohen Polypropylenfüßen.
Mit integrierter Schrägplatte
Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016
5 Fächer pro Säule, glatte Stahltüren mit gerader Öffnung.
Schließung jeder Tür durch einen Zylinder (2 Schlüssel).
Kastenbreite 300 mm.
Tiefe 500 mm.
Auf 150 mm hohen Polypropylenfüßen.
Mit integrierter Schrägplatte
Rahmen grau RAL 7035 und Türen grau RAL 7016
Fächerschrank (HXBXT) 2170X600X500 mm 2X5Fächer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2x5 |
|---|---|
| Anzahl Türen | 10 |
| Höhe | 2170 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
862,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.025,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
