9882680040 Schleifmopteller Glasgewebe gerade 180mm K40
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82680040, 9882680040
Rubix:1560552
Hersteller:4317784101370
EAN:4317784101370
Produktdetails : 9882680040 Schleifmopteller Glasgewebe gerade 180mm K40
Schleifmopteller Glasgewebe gerade 180mm K40 FORMAT
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 180 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 180 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

