9882890040 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 125mm K40
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82890040, 9882890040
Rubix:1560478
Hersteller:82890040
EAN:4317784282819
Produktdetails : 9882890040 Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 125mm K40
Schleifmopteller mit Kunstharzbindung gewölbt 125mm K40 FORMAT
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 6° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA) mit Multibindung. Aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung. kühl schleifend.
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 6° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA) mit Multibindung. Aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung. kühl schleifend.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

