Referenzen
Rubix-DE:83520080, 9862240080
Rubix:1083064
Hersteller:9862240080
Produktdetails : 9862240080 Schleifkappe Form A für 5x10mm K80
Schleifkappe Form A für 5x10mm K80 Pferd
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. ZYA, 5 x 10 mm. Max. 40000 min-1.
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. ZYA, 5 x 10 mm. Max. 40000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std