Referenzen
VSM:720610
Rubix:1694668
Hersteller:720610
Produktdetails : 9823140040 Schleifgewebe 115mm K40 Sparrolle 50m
Schleifgewebe 115mm K40 Sparrolle m VSM
Schleifgewebe-Sparrolle KK114F Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem Gewebe (braun), gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rollenlänge 50 Meter. Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Öl- und petroleumfest. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Karosserieteilen etc.
Schleifgewebe-Sparrolle KK114F Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem Gewebe (braun), gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rollenlänge 50 Meter. Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Öl- und petroleumfest. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Karosserieteilen etc.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std