42757406 SCHLEIFBLÄTTER CD 38 A 60 FLEX
Schleifblätter CD A FLEX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:CD 38 A 60 FLEX
Rubix:1281881
Hersteller:42757406
EAN:4007220638842





Dokumente
Produktdetails : 42757406 SCHLEIFBLÄTTER CD 38 A 60 FLEX
Die COMBIDISC® CD Schleifscheiben in Korund A-FLEX Ausführung von PFERD Tools sind speziell für die Bearbeitung komplexer Oberflächen wie Konturen und konkave Bereiche konzipiert. Dank ihrer hohen Flexibilität ermöglichen sie gleichmäßige Oberflächenfinishs mit nahezu unsichtbaren Übergängen. Sie eignen sich ideal für präzise Anwendungen, beispielsweise im Werkzeug- und Formenbau.
Eigenschaften:
Die Korund A-FLEX Ausführung zeichnet sich durch eine besonders hohe Flexibilität aus und ist optimal für die Bearbeitung von konkaven Flächen sowie anspruchsvollen Geometrien geeignet. Diese Anpassungsfähigkeit sorgt für einen konstanten Kontakt mit dem Werkstück und unterstützt ein gleichmäßiges, feines Schliffbild.
Das COMBIDISC CD Schnellwechselsystem basiert auf einer Innengewinde-Verschraubung und ist kompatibel mit Trägertellern aus Metall oder Kunststoff. Dieses Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen Wechsel der Schleifscheiben und reduziert Stillstandzeiten in der Produktion. Der Einsatz erfolgt vibrationsarm, ohne Rutschen, Anhaften oder unbeabsichtigtes Lösen. Die passenden Trägerteller sind separat erhältlich und je nach gewünschter Flexibilität auszuwählen.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Schleifmittel: Korund A-FLEX
• Körnungen: 60 FLEX, 80 FLEX, 120 FLEX
• Empfohlene Drehzahlbereiche:
• Ø 38 mm: 10.000 – 16.000 U/min
• Ø 50 mm: 8.000 – 13.000 U/min
• Ø 75 mm: 5.000 – 9.000 U/min
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Befestigungssystem: COMBIDISC CD (Innengewinde)
• Verpackungseinheit: 50 oder 100 Stück je nach Ausführung
Eigenschaften:
Die Korund A-FLEX Ausführung zeichnet sich durch eine besonders hohe Flexibilität aus und ist optimal für die Bearbeitung von konkaven Flächen sowie anspruchsvollen Geometrien geeignet. Diese Anpassungsfähigkeit sorgt für einen konstanten Kontakt mit dem Werkstück und unterstützt ein gleichmäßiges, feines Schliffbild.
Das COMBIDISC CD Schnellwechselsystem basiert auf einer Innengewinde-Verschraubung und ist kompatibel mit Trägertellern aus Metall oder Kunststoff. Dieses Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen Wechsel der Schleifscheiben und reduziert Stillstandzeiten in der Produktion. Der Einsatz erfolgt vibrationsarm, ohne Rutschen, Anhaften oder unbeabsichtigtes Lösen. Die passenden Trägerteller sind separat erhältlich und je nach gewünschter Flexibilität auszuwählen.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Schleifmittel: Korund A-FLEX
• Körnungen: 60 FLEX, 80 FLEX, 120 FLEX
• Empfohlene Drehzahlbereiche:
• Ø 38 mm: 10.000 – 16.000 U/min
• Ø 50 mm: 8.000 – 13.000 U/min
• Ø 75 mm: 5.000 – 9.000 U/min
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50 m/s
• Befestigungssystem: COMBIDISC CD (Innengewinde)
• Verpackungseinheit: 50 oder 100 Stück je nach Ausführung
Stärken
• Gleichmäßiges Oberflächenfinish: Hohe Flexibilität ermöglicht saubere Übergänge auf komplexen Geometrien
• Vibrationsarmer Lauf: Erhöht den Bedienkomfort und die Prozesskontrolle
• Effiziente Arbeitsprozesse: Schneller Scheibenwechsel dank COMBIDISC CD System
• Prozesssicherheit: Kein Anhaften oder Verrutschen reduziert Ausschuss und ungeplante Stillstände
• Materialvielfalt: Geeignet für Stahl, NE-Metalle, Kunststoffe und Holz
• Vibrationsarmer Lauf: Erhöht den Bedienkomfort und die Prozesskontrolle
• Effiziente Arbeitsprozesse: Schneller Scheibenwechsel dank COMBIDISC CD System
• Prozesssicherheit: Kein Anhaften oder Verrutschen reduziert Ausschuss und ungeplante Stillstände
• Materialvielfalt: Geeignet für Stahl, NE-Metalle, Kunststoffe und Holz
Anwendungen
Die COMBIDISC® CD A-FLEX Schleifscheiben werden überall dort eingesetzt, wo eine präzise Anpassung an komplexe Werkstückformen erforderlich ist. Besonders im Werkzeug- und Formenbau sind sie für hochwertige Oberflächenbearbeitung auf konkaven oder profilierten Flächen unverzichtbar.
Sie eignen sich für eine Vielzahl von Werkstoffen, darunter Baustähle, unlegierte und gegossene Stähle, NE-Metalle wie Kupfer oder Messing, Gusseisen, sowie verstärkte Kunststoffe, Thermoplaste und Holz. Typische Anwendungen sind Entgraten, Anfasen, Feinschleifen und Egalisieren von Metall- und Verbundwerkstoffen.
Der Einsatz erfolgt in mechanischen Werkstätten, Gießereien und in der industriellen Fertigung, einschließlich Nachbearbeitung von Schweißnähten. Die Schleifscheiben sind kompatibel mit Winkelschleifern, Geradschleifern, Antriebswellen und flexiblen Wellenantrieben. In Kombination mit passenden Trägertellern lässt sich die Flexibilität optimal an die jeweilige Anwendung anpassen.
Sie eignen sich für eine Vielzahl von Werkstoffen, darunter Baustähle, unlegierte und gegossene Stähle, NE-Metalle wie Kupfer oder Messing, Gusseisen, sowie verstärkte Kunststoffe, Thermoplaste und Holz. Typische Anwendungen sind Entgraten, Anfasen, Feinschleifen und Egalisieren von Metall- und Verbundwerkstoffen.
Der Einsatz erfolgt in mechanischen Werkstätten, Gießereien und in der industriellen Fertigung, einschließlich Nachbearbeitung von Schweißnähten. Die Schleifscheiben sind kompatibel mit Winkelschleifern, Geradschleifern, Antriebswellen und flexiblen Wellenantrieben. In Kombination mit passenden Trägertellern lässt sich die Flexibilität optimal an die jeweilige Anwendung anpassen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
111,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
